| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50005262 Herst.-Nr.: A3C40091093 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- P/N
- A3C40091093, MBB2147RC, S26361-H1002-V100
- Kompatibilität
- Primergy RX200 S2, Primergy RX200 S3, Primergy RX200 S4, Primergy RX300 S2, Primergy RX300 S3, Primergy RX300 S4
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, A3C40091093, MBB2147RC, S26361-H1002-V100 |
| | |
| |