| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50005118 Herst.-Nr.: A3C40065001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 147
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SCSI Ultra320
- Anschluss: SCA2 (80 polig)
- Datenübertragungsrate: 320 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: FSC New Colorado
- P/N
- A3C40065001, S26361-H872-V100
- Kompatibilität
- C150, C200, F200, F250, H250, H450, L100, L200, P200, P250, RX100 S2, RX200 S2, RX300 S2, RX600, RX800, RXI300, RXI600, TX150, TX150 S2, TX150 S3, TX200, TX200 S2, TX300, TX300 S2, TX600
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte fujitsu, scsi festplatte, scsi festplatte hot swap, A3C40065001, S26361-H872-V100 |
| | |
| |