Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA Festplatte 80GB 7,2k SATA2 SFF - 0T010F REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA Festplatte 80GB 7,2k SATA2 SFF - 0T010F
Dell SATA Festplatte 80GB 7,2k SATA2 SFF - 0T010F
Artikel-Nr.:
     532-50005086
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0T010F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 80
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 2
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF New Style
P/N
0T010F, T010F
Kompatibilität
PowerEdge R410, PowerEdge R610, PowerEdge R710, PowerEdge T410, PowerEdge T610, PowerEdge T710
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.