Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2354 2200 512KB 1000 - OS2354WAL4BGH REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2354 2200 512KB 1000 - OS2354WAL4BGH
AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2354 2200 512KB 1000 - OS2354WAL4BGH
Artikel-Nr.:
     532-50003935
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS2354WAL4BGH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2200
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 2048
Bustakt in MHz: 1000
Sockeltyp: F (1207-polig)
Modell: 2354
P/N
OS2354WAL4BGH
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, OS2354WAL4BGH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.