Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel F 2-Core Opteron 8218 HE 2600 2M 1000 - OSP8218GAA6CY REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel F 2-Core Opteron 8218 HE 2600 2M 1000 - OSP8218GAA6CY
AMD CPU Sockel F 2-Core Opteron 8218 HE 2600 2M 1000 - OSP8218GAA6CY
Artikel-Nr.:
     532-50003890
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OSP8218GAA6CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2600
L2 Cache (kB): 2048
Bustakt in MHz: 1000
Sockeltyp: F (1207-polig)
Stepping: F3
AMD-V (virtualization) technology: ja
Enhanced Virus Protection: ja
Modell: 8218 HE
P/N
OSP8218GAA6CY
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd opteron sockel f, amd cpu, opteron 8218, OSP8218GAA6CY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.