Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G DP SFF - 512547-B21 512744-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G DP SFF - 512547-B21 512744-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G DP SFF - 512547-B21 512744-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G DP SFF - 512547-B21 512744-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G DP SFF - 512547-B21 512744-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G DP SFF - 512547-B21 512744-001
HP SAS Festplatte 146GB 15k SAS 6G DP SFF - 512547-B21 512744-001
Artikel-Nr.:
     532-50003865
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     512547-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 600 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
Dual-Port: ja
P/N
512547-B21, 512744-001
Kompatibilität
BL460c G6, BL465c G5, BL465c G6, BL680c G5, BL685c G6, DL180 G6, DL2x170h G6, DL320 G6, DL360 G6, DL370 G6, DL380 G6, DL385 G6, DL4x170h G6, DL580 G5, DL585 G5, DL585 G6, ML350 G6, ML370 G5, ML370 G6, StorageWorks D2000 Disk Enclosures, StorageWorks SB40c Speicher-Blade, StorageWorks X3000 Netzwerkspeichersysteme
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.