Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2378 2400 512KB 1000 - OS2378WAL4DGI REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2378 2400 512KB 1000 - OS2378WAL4DGI
AMD CPU Sockel F 4-Core Opteron 2378 2400 512KB 1000 - OS2378WAL4DGI
Artikel-Nr.:
     532-50003730
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     OS2378WAL4DGI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Opteron
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2400
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 6144
Bustakt in MHz: 1000
Sockeltyp: F (1207-polig)
AMD-V (virtualization) technology: ja
Modell: 2378
P/N
OS2378WAL4DGI
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: amd opteron sockel f, amd cpu, OS2378WAL4DGI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.