Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Perc 5/i 8CH/256MB/SAS/PCI-E TU005 RP272 YF437 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Perc 5/i 8CH/256MB/SAS/PCI-E TU005 RP272 YF437
Dell Perc 5/i 8CH/256MB/SAS/PCI-E TU005 RP272 YF437
Dell Perc 5/i 8CH/256MB/SAS/PCI-E TU005 RP272 YF437
Dell Perc 5/i 8CH/256MB/SAS/PCI-E TU005 RP272 YF437
Dell Perc 5/i 8CH/256MB/SAS/PCI-E TU005 RP272 YF437
Dell Perc 5/i 8CH/256MB/SAS/PCI-E TU005 RP272 YF437
Artikel-Nr.:
     532-50003664
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0RP272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller (integrated)
Controller-Schnittstellentyp: SAS
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 256
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8484) 4x int. - 32-polig: 2
P/N
0RP272, 0TU005, 0WX072, 0YF437, RP272, TU005, WX072, YF437
Kompatibilität
PowerEdge 1950, PowerEdge 2950
Lieferumfang
inkl. 256MB Speicher
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: dell sas controller, sas controller, pcie sas controller, 0RP272, 0TU005, 0WX072, 0YF437, RP272, TU005, WX072, YF437
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.