| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50003452 Herst.-Nr.: 10600328841 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 18
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SCSI Ultra320
- Anschluss: SCA2 (80 polig)
- Datenübertragungsrate: 320 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: FSC Colorado
- P/N
- 10600328841, 82100452, A3C40039114, S26361-F2764-L518, S26361-H736-V100
- Kompatibilität
- PRIMERGY BX620 S2 DUAL (YBAL...), PRIMERGY H250 FLOOR (K642V2,D1242, PRIMERGY H250 RACK (K642V4,D1242), PRIMERGY H450 FLOOR (K630V2,D1290), PRIMERGY H450 RACK (K630V4,D1290), PRIMERGY RX200 RACK (D1570) Raid 1Ch., PRIMERGY RX200 S2 (D1790) (YBNC/YBNF), PRIMERGY RX300 RACK (K888V1,D1409), PRIMERGY RX600, PRIMERGY SX30 2-CH (ID: SSAJ1/YBAK), PRIMERGY SX30 SC - (ID: YBAI), PRIMERGY TX150 FLOOR (K879V1,D1501), PRIMERGY TX150 RACK (K879V3,D1501), PRIMERGY TX150 S2 FLOOR SCSI (D1751), PRIMERGY TX150 S2 RACK SCSI (D1751), PRIMERGY TX300 RACK (K881V3,D1409)
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 18 gb, scsi festplatte, scsi festplatte fujitsu, 10600328841, 82100452, A3C40039114, S26361-F2764-L518, S26361-H736-V100 |
| | |
| |