Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Smart Array P400 8-CH/256MB/SAS/PCI-E 441823-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Smart Array P400 8-CH/256MB/SAS/PCI-E 441823-001
HP Smart Array P400 8-CH/256MB/SAS/PCI-E 441823-001
Artikel-Nr.:
     532-50003232
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     405836-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAS-Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
Low Profile: nein
max. Anzahl Peripheriegeräte: 18
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 256
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8484) 4x int. - 32-polig: 2
P/N
405836-001, 441823-001
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.