| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50003130 Herst.-Nr.: 10600671718 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 73
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 3 Gbps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 10600671718, 34001545, A3C40084789, S26361-F3204-L173, S26361-H979-V100
- Kompatibilität
- TX200 S3
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, fujitsu sas festplatte 3,5", sas festplatte, sas festplatte 3,5", 10600671718, 34001545, A3C40084789, S26361-F3204-L173, S26361-H979-V100 |
| | |
| |