| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50003119 Herst.-Nr.: A3C40041561 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 36
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SCSI Ultra320
- Anschluss: SCA2 (80 polig)
- Datenübertragungsrate: 320 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmenkompatibilität: SCSI (SCA2)
- Rahmentyp: FSC Colorado
- P/N
- A3C40041561, S26361-H740-V100
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, 36gb scsi festplatte, scsi festplatte, scsi festplatte hot swap, A3C40041561, S26361-H740-V100 |
| | |
| |