| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50003004 Herst.-Nr.: 0CM318 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SAS
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 300 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Dell SAS/SATA 2,5" SFF Old Style
- P/N
- 0CM318, CM318, ST9146802SS
- Kompatibilität
- PowerEdge 1950, PowerEdge 2950
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 2,5", scsi festplatte, scsi festplatte 146 gb, 0CM318, CM318, ST9146802SS |
| | |
| |