Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SCSI Festplatte 72GB 10k U320 SCA2 LFF - 404709-001 289042-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SCSI Festplatte 72GB 10k U320 SCA2 LFF - 404709-001 289042-001
HP SCSI Festplatte 72GB 10k U320 SCA2 LFF - 404709-001 289042-001
Artikel-Nr.:
     532-50001851
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     286714-B22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 72
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SCSI Ultra320
Anschluss: SCA2 (80 polig)
Datenübertragungsrate: 320 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP Ultra320
P/N
286714-B22, 289042-001, 404709-001
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.