| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 532-50001822 Herst.-Nr.: 06P5322 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 36
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SCSI Ultra160
- Anschluss: SCA2 (80 polig)
- Datenübertragungsrate: 160 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- P/N
- 06P5322, 06P5755, 06P5759
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, ibm scsi festplatte, scsi festplatte, 36gb scsi festplatte, 06P5322, 06P5755, 06P5759 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |