Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SCSI Festplatte 36GB 10k U320 SCA LFF 32P0729 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SCSI Festplatte 36GB 10k U320 SCA LFF 32P0729
IBM SCSI Festplatte 36GB 10k U320 SCA LFF 32P0729
Artikel-Nr.:
     532-50001485
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     32P0726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 36
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SCSI Ultra320
Anschluss: SCA2 (80 polig)
Hot-Plug Rahmen: ja
Einbaurahmen: nein
Bauform: 3,5"
Rahmenkompatibilität: SCSI (SCA2)
Rahmentyp: IBM Ultra320
P/N
32P0726, 32P0729, 90P1304, 90P1308
Kompatibilität
xSeries 235 8671, xSeries 255 8685, xSeries 335 8676, xSeries 345 8670
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.