| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50001473 Herst.-Nr.: 289044-001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 146
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
- Interface: SCSI Ultra320
- Anschluss: SCA2 (80 polig)
- Datenübertragungsrate: 320 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: HP Ultra320
- P/N
- 286716-B22, 289044-001, AB433-69001
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 146 gb, scsi festplatte, scsi festplatte hot swap, 286716-B22, 289044-001, AB433-69001 |
| | |
| |