Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP RAID-Controller 4-CH SAS PCI-E - 433906-001 SAS3041E REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP RAID-Controller 4-CH SAS PCI-E - 433906-001 SAS3041E
HP RAID-Controller 4-CH SAS PCI-E - 433906-001 SAS3041E
Artikel-Nr.:
     532-50001389
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     431103-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsrate in MByte/s: 300
max. Anzahl Peripheriegeräte: 4
PCI-Variante: PCI-E x4
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
Anschlüsse
SAS: 4
P/N
431103-001, 433906-001, SAS3041E, SAS3041E-HP
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.