Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon X5450 3GHz 12M 1333 - SLBBE REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon X5450 3GHz 12M 1333 - SLBBE
Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon X5450 3GHz 12M 1333 - SLBBE
Artikel-Nr.:
     532-50001375
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLBBE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3000
L2 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 1333
Sockeltyp: 771 (LGA)
Stepping: E0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: X5450
P/N
SLBBE
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3 ghz, intel xeon, intel xeon 4-core, SLBBE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.