Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS SFF 432320-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS SFF 432320-001
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS SFF 432320-001
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS SFF 432320-001
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS SFF 432320-001
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS SFF 432320-001
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS SFF 432320-001
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS SFF 432320-001
Artikel-Nr.:
     532-50001181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     431954-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
431954-003, 431958-B21, 432320-001, 438628-002, 443177-002, DG146A3516, DG146A4960, DG146ABAB4
Kompatibilität
BL20p G4, BL25p G2, BL45p G2, BL460c, BL465c, BL465c G5, BL480c, BL680c G5, BL685c, BL685 G5, BL860c, BL870c, DL360 G4/G4p/G5, DL365, DL365 G5, DL380 G4/G5, DL385, DL385 G2/G5, DL580 G3/G4/G5, DL585, DL585 G2/G5, DL785 G5, ML350 G5, ML370 G4/G5, ML570 G3/G4
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, serial attached scsi festplatten, sas festplatte, 431954-003, 431958-B21, 432320-001, 438628-002, 443177-002, DG146A3516, DG146A4960, DG146ABAB4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.