Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SCSI-Festplatte 300GB 10k U320 SCA LFF - 351126-001 404701-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SCSI-Festplatte 300GB 10k U320 SCA LFF - 351126-001 404701-001
HP SCSI-Festplatte 300GB 10k U320 SCA LFF - 351126-001 404701-001
HP SCSI-Festplatte 300GB 10k U320 SCA LFF - 351126-001 404701-001
HP SCSI-Festplatte 300GB 10k U320 SCA LFF - 351126-001 404701-001
HP SCSI-Festplatte 300GB 10k U320 SCA LFF - 351126-001 404701-001
HP SCSI-Festplatte 300GB 10k U320 SCA LFF - 351126-001 404701-001
HP SCSI-Festplatte 300GB 10k U320 SCA LFF - 351126-001 404701-001
Artikel-Nr.:
     532-50001026
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     350964-B22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SCSI Ultra320
Anschluss: SCA2 (80 polig)
Datenübertragungsrate: 320 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP Ultra320
P/N
350964-B22, 350965-B21, 351126-001, 356910-009, 404701-001
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,92*
€ 90,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.