Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS DP SFF 418399-001 418367-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS DP SFF 418399-001 418367-B21
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS DP SFF 418399-001 418367-B21
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS DP SFF 418399-001 418367-B21
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS DP SFF 418399-001 418367-B21
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS DP SFF 418399-001 418367-B21
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS DP SFF 418399-001 418367-B21
HP SAS Festplatte 146GB 10k SAS DP SFF 418399-001 418367-B21
Artikel-Nr.:
     532-50001000
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     418367-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 146
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 300 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
Dual-Port: ja
P/N
418367-B21, 418399-001, 430165-003, 459512-002, 460850-002
Kompatibilität
BL460c G6, BL685c G6, BL860c, BLc3000, BLc7000, DL320 G6, DL360 G5, DL360 G6, DL380 G5, DL380 G6, DL385 G2, DL385 G5, DL785 G5, DL785 G6, ML350 G5
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, serial attached scsi festplatten, scsi festplatte, 418367-B21, 418399-001, 430165-003, 459512-002, 460850-002
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.