Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DVD/CD-RW Laufwerk - 24x - DL360 G5 - 399959-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DVD/CD-RW Laufwerk - 24x - DL360 G5 - 399959-001
HP DVD/CD-RW Laufwerk - 24x - DL360 G5 - 399959-001
Artikel-Nr.:
     532-50000272
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     337273-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
DVD Brenner intern
Technische Spezifikationen
Typ: DVD-ROM/CD-RW Laufwerk
Anschluss: IDE (Multibay)
Lesen CD: 24x
Lesen DVD: 8x
Schreiben CD-R: 24x
Schreiben CD-RW: 24x
P/N
337273-001, 399959-001, 403404-001
Kompatibilität
DL360 G4, DL360 G5, DL380 G4, DL380 G5, DL385, DL385 G2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: interne DVD Brenner, DVD Laufwerk intern, interne DVD Laufwerke, Wiederaufbereitete IT Technik, cd brenner, 337273-001, 399959-001, 403404-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.