Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon E5405 2GHz 12M 1333 - SLBBP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon E5405 2GHz 12M 1333 - SLBBP
Intel CPU Sockel 771 4-Core Xeon E5405 2GHz 12M 1333 - SLBBP
Artikel-Nr.:
     532-50000173
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SLBBP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Quad Core
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2000
L2 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 1333
Sockeltyp: 771 (LGA)
Stepping: E0
Execute Disable Bit: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5405
P/N
SLBBP
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 4-core, intel xeon, intel xeon lga771, SLBBP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.