Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Workstation T7810 2x 8C E5-2667v4 32GB 1TB w/o GPU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Precision T7810 2x 8C Xeon E5-2667 v4 3,2GHz 32GB 1TB noGPU Win 10 Pro
Dell Precision T7810 2x 8C Xeon E5-2667 v4 3,2GHz 32GB 1TB noGPU Win 10 Pro
Dell Precision T7810 2x 8C Xeon E5-2667 v4 3,2GHz 32GB 1TB noGPU Win 10 Pro
Dell Precision T7810 2x 8C Xeon E5-2667 v4 3,2GHz 32GB 1TB noGPU Win 10 Pro
Dell Precision T7810 2x 8C Xeon E5-2667 v4 3,2GHz 32GB 1TB noGPU Win 10 Pro
Dell Precision T7810 2x 8C Xeon E5-2667 v4 3,2GHz 32GB 1TB noGPU Win 10 Pro
Dell Precision T7810 2x 8C Xeon E5-2667 v4 3,2GHz 32GB 1TB noGPU Win 10 Pro
Artikel-Nr.:
     532-30002510
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Precision T7810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 2
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2667 v4
Prozessortakt (MHz): 3200
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: ohne Grafikkarte
Sound: ja
Intel Smart Cache (MB): 25
Datenträger
1 TB SATA: 1
Gesamtkapazität (GB): 1000
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit LAN
Device_2: S-ATA RAID Controller
Anschlüsse
PS/2: 2
USB: 6
USB 3.0: 4
Serial Port (DB9): 1
Mikrofon: 2
Audioausgang: 2
Netzwerk (RJ-45): 1
Erweiterungssteckplätze
PCI 32-bit: 1
PCIe x1: 1
PCIe x16: 2
PCIe x4: 1
PCIe x8: 1
Betriebssystem
Windows 10 Pro: vorinstalliert, aktiviert, einsatzbereit
Hinweis
Besonderheit: Für den Betrieb wird eine Grafikkarte benötigt.
P/N
Precision T7810
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 1x Festplattenrahmen, inkl. Windows 10 Pro Lizenz, ohne Handbuch, ohne Grafikkarte
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Precision T7810
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,04*
€ 604,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,53*
€ 598,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,46*
€ 586,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,49*
€ 572,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,93*
€ 535,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.