Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Blade Server BL460c Gen9 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 96GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Blade Server BL460c Gen9 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 96GB
HPE Blade Server BL460c Gen9 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 96GB
HPE Blade Server BL460c Gen9 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 96GB
HPE Blade Server BL460c Gen9 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 96GB
Artikel-Nr.:
     532-30001763
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727021-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Model: BL460c Gen9
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: E5-2620 v3
Prozessortakt (MHz): 2400
Sockel: FCLGA2011-3
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 96
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA/SSD
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
HP 560FLB 10Gb 2-port Ethernet Adapter: 1
HP Integrated Lights-Out 4 (iLO 4): 1
HP Smart Array P244br: 1
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM connector: 1
I/O Mezzanine Slot: 2
Micro SDHC Slot: 1
USB: 1
Anschlüsse
Serial USB Video Port (SUV): 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon E5-2600v3, E5-2600v4 Serie
P/N
727021-B21, 744409-001, BL460c Gen9
Kompatibilität
HP BladeSystem c3000, HP BladeSystem c7000
Lieferumfang
inkl. FlexibleLOM Adapter, inkl. FBWC, ohne weiteres Zubehör, ohne Festplatte
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: blade server hp, blade server, 727021-B21, 744409-001, BL460c Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,67*
€ 508,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,39*
€ 506,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,58*
€ 446,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.