Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blade Server BL460c Gen8 2x 6-Core Xeon E5-2620 2Ghz 256GB 292GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blade Server BL460c Gen8 2x 6-Core Xeon E5-2620 2Ghz 256GB 292GB
HP Blade Server BL460c Gen8 2x 6-Core Xeon E5-2620 2Ghz 256GB 292GB
HP Blade Server BL460c Gen8 2x 6-Core Xeon E5-2620 2Ghz 256GB 292GB
Artikel-Nr.:
     532-30001127
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     641016-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Wiederaufbereitete IT Technik
hp bladeserver
Technische Spezifikationen
Model: BL460c Gen8
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: E5-2620
Prozessortakt (MHz): 2000
Sockel: FCLGA2011
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA/SSD
Datenträger
146 GB SAS 6G 15k: 2
Gesamtkapazität (GB): 292
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
HP FlexFabric 10Gb 2-port 554FLB FlexLOM: 1
HP Integrated Lights-Out 4 (iLO 4): 1
HP Smart Array P220i with 512MB: 1
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM connector: 1
I/O Mezzanine Slot: 2
Micro SDHC Slot: 1
USB: 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon E5-2600, E5-2600v2 Serie
P/N
641016-B21, 716550-001, 735151-b21, 738239-001, BL460c Gen8
Kompatibilität
HP BladeSystem c3000, HP BladeSystem c7000
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: blade server, 641016-B21, 716550-001, 735151-b21, 738239-001, BL460c Gen8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 427,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,86*
€ 578,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,28*
€ 572,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,20*
€ 564,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,84*
€ 543,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,01*
€ 508,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.