Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon X5560 2,8 GHz 24 GB 292 GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon X5560 2,8 GHz 24 GB 292 GB
HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon X5560 2,8 GHz 24 GB 292 GB
Artikel-Nr.:
     532-30000806
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500203-061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Wiederaufbereitete IT Technik
blade server hp
Technische Spezifikationen
Model: BL460c G6
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon X5560
Prozessortakt (MHz): 2800
Sockel: FCLGA1366
Prozessor Cache (kB): 8192
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 24
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
146 GB SAS SFF: 2
Gesamtkapazität (GB): 292
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Compaq/HP Intergrated Lights Out (iLO) Standard Blade Edition: 1
HP Smart Array P410i: 1
NC532i Flex-10 10GbE Multifunction Server Adapter: 2
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
P/N
500203-061, 500658-B21, 501534-001, 507864-B21, 508955-001, SLBF4
Kompatibilität
BL460c G6, C3000, C7000
Lieferumfang
ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: blade server, 500203-061, 500658-B21, 501534-001, 507864-B21, 508955-001, SLBF4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,63*
€ 303,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,66*
€ 286,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,14*
€ 282,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.