Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon E5540 2,53GHz 24GB 292GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon E5540 2,53GHz 24GB 292GB
HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon E5540 2,53GHz 24GB 292GB
Artikel-Nr.:
     532-30000748
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     418367-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Wiederaufbereitete IT Technik
blade server hp
Technische Spezifikationen
Model: BL460c G6
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5540
Prozessortakt (MHz): 2530
Sockel: FCLGA1366
Intel QPI Speed: 5.86 GT/s
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 24
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
146 GB SAS SFF: 2
Gesamtkapazität (GB): 292
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Compaq/HP Intergrated Lights Out (iLO) Standard Blade Edition: 1
HP Smart Array P410i: 1
NC532i Dual Port Flex-10 10GbE Multifunction Server Adapter: 1
NC532i Flex-10 10GbE Multifunction Server Adapter: 2
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
P/N
418367-B21, 418399-001, 430165-003, 459512-002, 460850-002, 500203-061, 500658-B21, 501534-001, 507864-B21, 508955-001, DG146BAAJB, DG146BABCF, DG146BB976, SLBF6
Kompatibilität
BL460c G6, C3000, C7000
Lieferumfang
ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: blade server, 418367-B21, 418399-001, 430165-003, 459512-002, 460850-002, 500203-061, 500658-B21, 501534-001, 507864-B21, 508955-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,66*
€ 287,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,61*
€ 258,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.