Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blade Server BL460c G6 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 48GB 600GB 6G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blade Server BL460c G6 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 48GB 600GB 6G
HP Blade Server BL460c G6 2x 6-Core Xeon L5640 2,26GHz 48GB 600GB 6G
Artikel-Nr.:
     532-30000736
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500203-061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Wiederaufbereitete IT Technik
blade server hp
Technische Spezifikationen
Model: BL460c G6
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon L5640
Prozessortakt (MHz): 2266
Sockel: FCLGA1366
Prozessor Cache (kB): 12288
Intel QPI Speed: 5.86 GT/s
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 48
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS
Grafikkarte: onBoard
Sound: nein
Datenträger
300 GB SAS: 2
Gesamtkapazität (GB): 600
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Compaq/HP Intergrated Lights Out (iLO) Standard Blade Edition: 1
HP Smart Array P410i: 1
NC532i Flex-10 10GbE Multifunction Server Adapter: 2
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
P/N
500203-061, 500658-B21, 501534-001, 507127-B21, 507284-001, 507864-B21, 624787-001, SLBV8
Kompatibilität
BL460c G6, C3000, C7000
Lieferumfang
ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: blade server, 500203-061, 500658-B21, 501534-001, 507127-B21, 507284-001, 507864-B21, 624787-001, SLBV8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,68*
€ 349,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,83*
€ 343,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,51*
€ 329,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.