Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon X5570 2,93GHz 64GB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon X5570 2,93GHz 64GB
HP Blade Server BL460c G6 2x QC Xeon X5570 2,93GHz 64GB
Artikel-Nr.:
     532-30000619
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500202-061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Wiederaufbereitete IT Technik
blade server hp
Technische Spezifikationen
Model: BL460c G6
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon X5570
Prozessortakt (MHz): 2930
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Intel Smart Cache (MB): 8
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
Compaq/HP Intergrated Lights Out (iLO) Standard Blade Edition: 1
HP Smart Array P410i: 1
NC532i Flex-10 10GbE Multifunction Server Adapter: 1
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
I/O Mezzanine Slot: 2
P/N
500202-061, 501533-001, 507864-B21, 508955-001, SLBF3
Kompatibilität
BladeSystem c3000 Enclosure, BladeSystem c7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne Software / Treiber, ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: blade server, 500202-061, 501533-001, 507864-B21, 508955-001, SLBF3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,27*
€ 301,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,65*
€ 295,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,69*
€ 282,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,55*
€ 257,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.