Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CPU Kit DL380 G6/ G7 6-Core Xeon X5660-2,8GHz/12M/SLBV6 - 587491-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CPU Kit DL380 G6/ G7 6-Core Xeon X5660-2,8GHz/12M/SLBV6 - 587491-B21
HP CPU Kit DL380 G6/ G7 6-Core Xeon X5660-2,8GHz/12M/SLBV6 - 587491-B21
Artikel-Nr.:
     532-30000450
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     496064-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2800
Intel Smart Cache (kB): 12288
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA1366
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: X5660
P/N
496064-001, 496066-001, 587491-B21, SLBV6
Kompatibilität
DL380 G6, DL380 G7
Lieferumfang
inkl. Kühlkörper, inkl. Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1366, intel xeon, 496064-001, 496066-001, 587491-B21, SLBV6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.