Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CPU Kit BL460c G1 QC E5410 2,33GHz/SLANW -459493-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CPU Kit BL460c G1 QC E5410 2,33GHz/SLANW -459493-B21
HP CPU Kit BL460c G1 QC E5410 2,33GHz/SLANW -459493-B21
Artikel-Nr.:
     532-30000113
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     409495-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Quad Core
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2333
L2 Cache (kB): 12288
Bustakt in MHz: 1333
Sockeltyp: 771 (LGA)
Modell: E5410
P/N
409495-001, 410304-001, 446290-001, 459493-B21, SLANW
Lieferumfang
inkl. Kühlkörper
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon lga771, intel xeon, 409495-001, 410304-001, 446290-001, 459493-B21, SLANW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.