Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CPU Kit DL380 G6 QC Xeon E5506 2,13GHz - 492131-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CPU Kit DL380 G6 QC Xeon E5506 2,13GHz - 492131-B21
HP CPU Kit DL380 G6 QC Xeon E5506 2,13GHz - 492131-B21
Artikel-Nr.:
     532-30000092
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     492131-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Quad Core
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2133
Intel Smart Cache (kB): 4096
Intel QPI Speed: 4.8 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA1366
Modell: E5506
P/N
492131-B21, 496064-001, 506013-001, SLBF8
Lieferumfang
inkl. Kühlkörper, inkl. Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1366, intel xeon, 492131-B21, 496064-001, 506013-001, SLBF8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.