Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Workstation 7920 2x 8C Gold 6144 64GB 512GB M.2 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Precision 7920 2x8C Xeon Gold 6144 3,5GHz 64GB noGPU 4xFlexBay Win 11 Pro
Dell Precision 7920 2x8C Xeon Gold 6144 3,5GHz 64GB noGPU 4xFlexBay Win 11 Pro
Dell Precision 7920 2x8C Xeon Gold 6144 3,5GHz 64GB noGPU 4xFlexBay Win 11 Pro
Dell Precision 7920 2x8C Xeon Gold 6144 3,5GHz 64GB noGPU 4xFlexBay Win 11 Pro
Dell Precision 7920 2x8C Xeon Gold 6144 3,5GHz 64GB noGPU 4xFlexBay Win 11 Pro
Dell Precision 7920 2x8C Xeon Gold 6144 3,5GHz 64GB noGPU 4xFlexBay Win 11 Pro
Dell Precision 7920 2x8C Xeon Gold 6144 3,5GHz 64GB noGPU 4xFlexBay Win 11 Pro
Artikel-Nr.:
     532-10009128
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Precision 7920
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 2
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6144
Prozessortakt (MHz): 3500
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: ohne Grafikkarte
Sound: ja
Prozessor Cache (MB): 24,75
Datenträger
Festplattentyp: 4x FlexBay NVMe + 4x SATA 3,5"
512 GB M.2 SSD: 1
Gesamtkapazität (GB): 512
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit LAN
Device_2: S-ATA RAID Controller
Anschlüsse
PS/2: 2
USB: 1
USB 3.1: 8
USB 3.1 Type C: 2
Mikrofon: 1
Audioausgang: 2
Netzwerk (RJ-45): 2
Erweiterungssteckplätze
PCIe x1: 1
PCIe x16: 4
PCIe x4: 1
PCIe x8: 1
Betriebssystem
Windows 11 Pro: vorinstalliert, aktiviert, einsatzbereit
Windows 10 Pro: Downgrade möglich, kontaktieren Sie uns
Hinweis
Besonderheit: Für den Betrieb wird eine Grafikkarte benötigt.
P/N
Precision 7920
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, inkl. Windows 11 Pro Lizenz, inkl. 4x FlexBay Modul Tray, ohne Handbuch, ohne Grafikkarte
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Precision 7920
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.456,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.592,01*
€ 1.894,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,75*
€ 1.872,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,07*
€ 1.816,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.492,96*
€ 1.776,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.456,05*
€ 1.732,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.