Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z640 6C E5-2620 v3 2,4GHz 16GB 1TB REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Workstation Z640 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 16GB 1TB noGPU Win 10 Pro
HP Workstation Z640 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 16GB 1TB noGPU Win 10 Pro
HP Workstation Z640 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 16GB 1TB noGPU Win 10 Pro
HP Workstation Z640 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 16GB 1TB noGPU Win 10 Pro
HP Workstation Z640 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 16GB 1TB noGPU Win 10 Pro
HP Workstation Z640 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 16GB 1TB noGPU Win 10 Pro
Artikel-Nr.:
     532-10008671
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HP Z640 Workstation
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
hp wiederaufbereitete it technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 1
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v3
Prozessortakt (MHz): 2400
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: ohne Grafikkarte
Sound: ja
Intel Smart Cache (MB): 15
Intel QPI Speed (GT/s): 8
Datenträger
1 TB SATA: 1
Gesamtkapazität (GB): 1000
max. Festplatten: 2
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: 1
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit LAN
Device_2: S-ATA RAID Controller
Anschlüsse
PS/2: 2
USB: 2
USB 3.0: 8
Mikrofon: 2
Audioeingang: 1
Audioausgang: 2
Netzwerk (RJ-45): 1
Erweiterungssteckplätze
PCI 32-bit: 1
PCIe x1: 1
PCIe x16: 2
PCIe x4: 1
PCIe x8: 1
Betriebssystem
Windows 10 Pro: vorinstalliert, aktiviert, einsatzbereit
Hinweis
Besonderheit: Für den Betrieb wird eine Grafikkarte benötigt.
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
HP Z640 Workstation
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Windows 10 Pro Lizenz, ohne Handbuch, ohne Grafikkarte
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Workstations > HP > Z640
Weitere Suchbegriffe: HP Z640 Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,37*
€ 300,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,50*
€ 296,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.