Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Workstation Rack 7910 2x 6C E5-2620 v3 64GB 8xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Workstation Precision Rack 7910 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 8xSFF
Dell Workstation Precision Rack 7910 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 8xSFF
Dell Workstation Precision Rack 7910 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 8xSFF
Dell Workstation Precision Rack 7910 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 8xSFF
Dell Workstation Precision Rack 7910 2x 6-Core Xeon E5-2620 v3 2,4GHz 64GB 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-10008615
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Precision Rack 7910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2620 v2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 15
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 1
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: Onboard S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10, 5)
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Express)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Serial Port: 1
USB: 3
USB 3.0: 3
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
Precision Rack 7910
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Frontblende, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Precision Rack 7910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,03*
€ 564,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,42*
€ 550,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,12*
€ 517,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.