Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Blade Server ProLiant BL660c Gen9 CTO Chassis B140i - 858552-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Blade Server ProLiant BL660c Gen9 CTO Chassis B140i - 858552-001
HPE Blade Server ProLiant BL660c Gen9 CTO Chassis B140i - 858552-001
HPE Blade Server ProLiant BL660c Gen9 CTO Chassis B140i - 858552-001
HPE Blade Server ProLiant BL660c Gen9 CTO Chassis B140i - 858552-001
HPE Blade Server ProLiant BL660c Gen9 CTO Chassis B140i - 858552-001
HPE Blade Server ProLiant BL660c Gen9 CTO Chassis B140i - 858552-001
Artikel-Nr.:
     532-10008298
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     844352-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Server
Server Chassis
Technische Spezifikationen
Model: BL660c Gen9
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessor: Intel Xeon
Sockel: FCLGA2011-3
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
HP Dynamic Smart Array B140i SATA RAID Controller: 1
HP Integrated Lights-Out 4 (iLO 4): 1
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1, 5
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM connector: 2
I/O Mezzanine Slot: 3
USB: 1
Anschlüsse
Serial USB Video Port (SUV): 1
USB 3.0 - Typ A: 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon E5-4600v3, E5-4600v4 Serie
P/N
844352-B21, 858552-001
Kompatibilität
BladeSystem c3000 Enclosure, BladeSystem c7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne Zubehör, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Server Gehäuse, Wiederaufbereitete IT Technik, blade server hp, server chassis, 844352-B21, 858552-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,24*
€ 395,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,77*
€ 391,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,24*
€ 369,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,58*
€ 345,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.