Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Blade Server ProLiant WS460c Gen9 CTO Chassis 820254-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Blade Server ProLiant WS460c Gen9 CTO Chassis 820254-001
HPE Blade Server ProLiant WS460c Gen9 CTO Chassis 820254-001
HPE Blade Server ProLiant WS460c Gen9 CTO Chassis 820254-001
HPE Blade Server ProLiant WS460c Gen9 CTO Chassis 820254-001
HPE Blade Server ProLiant WS460c Gen9 CTO Chassis 820254-001
HPE Blade Server ProLiant WS460c Gen9 CTO Chassis 820254-001
HPE Blade Server ProLiant WS460c Gen9 CTO Chassis 820254-001
Artikel-Nr.:
     532-10008288
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     820254-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blade Server
Bladeserver
Server
Server Chassis
Technische Spezifikationen
Model: WS460c Gen9
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Sockel: FCLGA2011-3
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA/SSD
Grafikkarte: onBoard
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
HP Integrated Lights-Out 4 (iLO 4): 1
RAID
RAID: ja
RAID-Level: 0, 1
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM connector: 1
I/O Mezzanine Slot: 2
USB: 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: Xeon E5-2600v3, E5-2600v4 Serie
P/N
820254-001, WS460c Gen9
Kompatibilität
HP BladeSystem c3000, HP BladeSystem c7000
Lieferumfang
inkl. Motherboard PN: 820254-001, ohne Zubehör, ohne Batterie, ohne FlexibleLOM Adapter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Server Gehäuse, Wiederaufbereitete IT Technik, blade server hp, server chassis, 820254-001, WS460c Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,72*
€ 176,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.