Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GGF - Spiral-Teigknetmaschine bis 18kg, 900 Watt


Menge:  Palette  
Produktinformationen
GGF - Spiral-Teigknetmaschine bis 18kg, 900 Watt
GGF - Spiral-Teigknetmaschine bis 18kg, 900 Watt
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5312S-PP1121018
Hersteller:
     GGF
Herst.-Nr.:
     PP1121018
EAN/GTIN:
     4062125033529
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

GGF - Spiral-Teigknetmaschine bis 18kg, 900 Watt

  • geeignet für harte, feste Teige z.B. Pizza, Pierogi
  • zwei Geschwindigkeitsstufen
  • mit abnehmbarer Rührschüssel und hochklappbaren Kopf
  • PP1101018 max. Rührschüssel-Kapazität: bis 18 kg
  • PP1102025 max. Rührschüssel-Kapazität: bis 25 kg
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen,sind aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Elektrische Leistung in kW:
0,9
Spannung in Volt:
400
Gewicht in kg:
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.817,97*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.054,86*
€ 2.445,28
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.021,84*
€ 2.405,99
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.916,80*
€ 2.280,99
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.860,60*
€ 2.214,11
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.817,97*
€ 2.163,38
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.