Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - SAMSUNG Mikrowellenherd digital, 1500 Watt, Abmessung 464 x 597 x 368 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Samsung - SAMSUNG Mikrowellenherd digital, 1500 Watt, Abmessung 464 x 597 x 368 mm (BxTxH)
Samsung - SAMSUNG Mikrowellenherd digital, 1500 Watt, Abmessung 464 x 597 x 368 mm (BxTxH)
Artikel-Nr.:
     5312S-KE3007150
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     KE3007150
EAN/GTIN:
     4062125011909
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Samsung - SAMSUNG Mikrowellenherd digital, 1500 Watt, Abmessung 464 x 597 x 368 mm (BxTxH)

  • digitale Steuerung mit 30 Programmspeichern
  • fünf Leistungsstufen (max. 1500 W)
  • mit zwei leistungsstarken Magnetrons für gleichmäßige Ergebnisse
  • Gehäuse und Garraum aus Edelstahl
  • Deckenverkleidung spülmaschinengeeignet
  • Abmessungen des Garraums: 370 x 370 x 190 mm (BxTxH)
  • Kapazität 26 Liter
  • Gewicht: 32 kg
  • geeignet für GN 2/3
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
464
Tiefe in mm - T:
597
Höhe in mm - H:
368
Spannung in Volt:
230
Material:
Edelstahl
Marke:
Samsung
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,04*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 924,93*
€ 1.100,67
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 913,97*
€ 1.087,62
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 858,10*
€ 1.021,14
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 820,50*
€ 976,40
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 769,04*
€ 915,16
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
KE3004105
ab € 392,50*
Ähnlich
Samsung
KE3008185
ab € 873,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.