Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - SAMSUNG Mikrowellenherd analog, 1050 Watt, Abmessung 517 x 412 x 297 mm (BxTxH)


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Samsung - SAMSUNG Mikrowellenherd analog, 1050 Watt, Abmessung 517 x 412 x 297 mm (BxTxH)
Samsung - SAMSUNG Mikrowellenherd analog, 1050 Watt, Abmessung 517 x 412 x 297 mm (BxTxH)
Artikel-Nr.:
     5312S-KE3004105
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     KE3004105
EAN/GTIN:
     4062125011886
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Samsung - SAMSUNG Mikrowellenherd analog, 1050 Watt, Abmessung 517 x 412 x 297 mm (BxTxH)

  • manuelle Steuerung
  • fünf Leistungsstufen
  • Gehäuse aus Edelstahl
  • Abmessungen des Garraums: 336 x 349 x 225 mm (BxTxH)
  • Kapazität 26 Liter
  • Gewicht: 17,5 kg
  • Geräteleistung: 1050 W
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
17,5
Breite in mm - B:
517
Tiefe in mm - T:
412
Höhe in mm - H:
297
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
1,6
Marke:
Samsung
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,08*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 478,23*
€ 569,09
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 477,08*
€ 567,73
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 460,59*
€ 548,10
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 438,05*
€ 521,28
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 392,08*
€ 466,58
pro Palette
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samsung
KE3007150
ab € 767,85*
Ähnlich
Samsung
KE3008185
ab € 874,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.