Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 25 kg, 0,75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 25 kg, 0,75 kW
Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 25 kg, 0,75 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-PP1001030
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP1001030
EAN/GTIN:
     4062125031853
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 25 kg, 0,75 kW

  • geeignet für harte, feste Teige z.B. Pizza, Piroggen
  • max. Rührschüssel-Kapazität: bis 25 kg
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
  • Rührschüssel ist nicht abnehmbar
  • 440 x 830 x 720 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 1,3 kW
  • Spannung: 230 V
  • Gewicht: 110 kg
Weitere Informationen:
Kapazität Rührschüssel in kg:
bis 25
Breite in mm - B:
440
Tiefe in mm - T:
380
Höhe in mm - H:
720
Gewicht in kg:
110
Elektrische Leistung in kW:
1,3
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
1
Frei Haus
ab € 1.328,47*
€ 1.527,17*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.385,95*
€ 1.596,02*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,17*
€ 1.817,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,83*
€ 1.799,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.430,33*
€ 1.702,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.380,64*
€ 1.642,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.328,47*
€ 1.580,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.