Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 18 kg, 0,75 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 18 kg, 0,75 kW
Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 18 kg, 0,75 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-PP1001020
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP1001020
EAN/GTIN:
     4062125031846
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 18 kg, 0,75 kW

  • geeignet für harte, feste Teige z.B. Pizza, Piroggen
  • max. Rührschüssel-Kapazität: bis 18 kg
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
  • Rührschüssel ist nicht abnehmbar
  • 400 x 690 x 630 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,9 kW
  • Spannung: 230 V
  • Gewicht: 82 kg
Weitere Informationen:
Kapazität Rührschüssel in kg:
bis 18
Breite in mm - B:
400
Tiefe in mm - T:
690
Höhe in mm - H:
630
Gewicht in kg:
82
Elektrische Leistung in kW:
0,9
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.091,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,83*
€ 1.517,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,17*
€ 1.498,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,18*
€ 1.415,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,13*
€ 1.361,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,88*
€ 1.299,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.