Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 8 kg, 0,55 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 8 kg, 0,55 kW
Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 8 kg, 0,55 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-PP1001010
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP1001010
EAN/GTIN:
     4062125031839
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Stalgast - GGF Spiral-Teigknetmaschine, Rührschüssel-Kapazität 8 kg, 0,55 kW

  • geeignet für harte, feste Teige z.B. Pizza, Piroggen
  • Rührschüssel-Kapazität: bis 8 kg
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
  • Rührschüssel ist nicht abnehmbar
  • 270 x 540 x 560 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,37 kW
  • Spannung: 230 V
  • Gewicht: 48 kg
Weitere Informationen:
Kapazität Rührschüssel in kg:
bis 8
Breite in mm - B:
270
Tiefe in mm - T:
540
Höhe in mm - H:
560
Gewicht in kg:
48
Elektrische Leistung in kW:
0,37
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
1
Frei Haus
ab € 880,45*
€ 1.038,86*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 980,30*
€ 1.152,34*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,86*
€ 1.236,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,74*
€ 1.218,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,30*
€ 1.155,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 933,54*
€ 1.110,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,45*
€ 1.047,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.