Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Teigausrollmaschine, Walzenlänge 300 mm, 0,5 kW, 510 x 490 x 640 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalgast - Teigausrollmaschine, Walzenlänge 300 mm, 0,5 kW, 510 x 490 x 640 mm (BxTxH)
Stalgast - Teigausrollmaschine, Walzenlänge 300 mm, 0,5 kW, 510 x 490 x 640 mm (BxTxH)
Stalgast - Teigausrollmaschine, Walzenlänge 300 mm, 0,5 kW, 510 x 490 x 640 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-PP0201300
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PP0201300
EAN/GTIN:
     4062125031822
Suchbegriffe:
Teig-Ausroller
Teig-Ausrollmaschine
Teigausroller
Teigausrollmaschine

Stalgast - Teigausrollmaschine, Walzenlänge 300 mm, 0,5 kW, 510 x 490 x 640 mm (BxTxH)

  • Gehäuse aus Edelstahl
  • einstellbare Teigstärke: etwa 1 mm bis 4 mm
  • Walzenlänge: 300 mm
  • empfohlene Teigmenge: 80 g bis 210 g
  • vereinfacht und beschleunigt die Arbeit erheblich
  • mit Fußschalter
  • ideal für Pizza- und Brotteig
  • 510 x 490 x 640 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,5 kW
  • Spannung: 230 V
  • Gewicht: 36 kg
Weitere Informationen:
Einstellbare Teigstärke in mm:
1-4
Walzenlänge in mm:
300
Empfohlene Teigmenge in kg:
80-210
Breite in mm - B:
510
Tiefe in mm - T:
490
Höhe in mm - H:
640
Gewicht in kg:
36
Elektrische Leistung in kW:
0,5
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: teig ausrollmaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
2
Frei Haus
ab € 973,36*
€ 1.143,20*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.116,97*
€ 1.289,61*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,20*
€ 1.360,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,41*
€ 1.346,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,92*
€ 1.279,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,16*
€ 1.230,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 973,36*
€ 1.158,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.