Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Vakuumiergerät für Flüssigkeiten, Kammergröße 315x30x261 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Vakuumiergerät für Flüssigkeiten, Kammergröße 315x30x261 mm
Stalgast - Vakuumiergerät für Flüssigkeiten, Kammergröße 315x30x261 mm
Stalgast - Vakuumiergerät für Flüssigkeiten, Kammergröße 315x30x261 mm
Stalgast - Vakuumiergerät für Flüssigkeiten, Kammergröße 315x30x261 mm
Stalgast - Vakuumiergerät für Flüssigkeiten, Kammergröße 315x30x261 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-NT0501250
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     NT0501250
EAN/GTIN:
     4062125033185
Suchbegriffe:
Gastro-Vakuumiermaschine
Vakuumierer
Vakuumiermaschine
Vakuummaschine

Stalgast - Vakuumiergerät für Flüssigkeiten, Kammergröße 315x30x261 mm

  • geeignet, um kalte Saucen oder andere Flüssigkeiten zu vakuumieren
  • für Sous Vide empfohlen
  • Korpus aus Edelstahl
  • hochwertige Kunststofftür
  • ergonomischer Türgriff
  • elektronische Druckanzeige
  • Breite des Schweißbalkens: 254 mm
  • mit Aufhängung für Vakuumierbeutel
  • Kammer mit gerundeten Ecken zur leichten Reinigung
  • Wandbefestigung möglich
  • rutschfeste Füße
  • passende Vakuumierbeutel: NT0250140, NT0250200, NT0250250
  • Kammergröße: 315 x 30 x 261 mm (BxTxH)
  • 346 x 249 x 421 mm (BxTxH)
  • Gewicht: 14,5 kg
  • elektrische Leistung: 0,4 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Elektrische Leistung in kW:
0,4
Spannung in Volt:
230
Breite Schweißbalken in mm:
254
Gewicht in kg:
14,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,65*
€ 1.063,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,39*
€ 1.055,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,58*
€ 986,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,22*
€ 937,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,97*
€ 867,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.