Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1
Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1
Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1
Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1
Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1
Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1
Marken-Logo
Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1
Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1
Artikel-Nr.:
     5309-NT0103020
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     NT0103020
EAN/GTIN:
     4062125033000
Suchbegriffe:
Niedertemperaturgarer
Sous-vide Gerät
sous-vide gerät

Stalgast - Sous-Vide-Komplettgerät GN1/1

  • Temperaturgenauigkeit 0,1°C
  • Temperatureinstellung in 0,1°C Schritten möglich
  • integrierte Pumpe für gleichmäßige Zirkulation
  • Warnung bei niedrigem Wasserstand
  • elektronisches Bedienfeld
  • großer Behälter für den Einsatz in allen professionellen Küchen
  • GN-Größe: 1/1
  • 568 x 429 x 277 mm (BxTxH)
  • Temperaturbereich: 5 - 99 °C
  • Gewicht: 7,5 kg
  • elektrische Leistung: 2,0 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Elektrische Leistung in kW:
2,0
Spannung in Volt:
230
GN-Größe:
1/1
Gewicht in kg:
7,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 645,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 761,26*
€ 905,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,71*
€ 890,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,67*
€ 843,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,09*
€ 814,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,94*
€ 768,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.