Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5309-KK2602072 Herst.-Nr.: KK2602072 EAN/GTIN: 4062125031488 |
| |
|
| | |
| Stalgast - Dip-Schale Edelstahl Ø 72 mm, 120 ml - satinierter Edelstahl
- Ø 72 mm
- Höhe: 48 mm
- Volumen: 0,120 Liter
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl satiniert | Höhe in mm - H: | 48 | Durchmesser in mm: | 80 | Volumen in Liter: | 0.12 | Hinweis Lagerstand: | Artikel am Lager und lieferbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5309 | | | | | | € 8,90* | ab € 1,25* | € 2,54* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,80* | € 3,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5309 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5309 | | Versand: Lager 5309 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|