Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linden - Deckel, Ø 305 mm, für KG0401150, KG0402150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linden - Deckel, Ø 305 mm, für KG0401150, KG0402150
Linden - Deckel, Ø 305 mm, für KG0401150, KG0402150
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KG0403150
Hersteller:
     Lindén
Herst.-Nr.:
     KG0403150
EAN/GTIN:
     4062125012883
Suchbegriffe:
Deckel Edelstahleimer

Linden - Deckel, Ø 305 mm, für KG0401150, KG0402150

  • für Edelstahleimer PREMIUM
  • passend für KG0401150 und KG0402150
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
305
Material:
Edelstahl
Marke:
Linden
Serie:
Premium
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lindén
KG0403100
ab € 18,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.